Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Material Schlauch | Polyurethan/Polyester |
Innendurchmesser | 7 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Grün |
Härte | 98 |
Min. Berstdruck | 35 bar |