Eriks
FLEXION

FLEXION Kunststoffschlauch Polyethylen geringer Dichte 6mmx4mm Grau Rollenlänge: 50m

  • ERIKS:14403341
Image 1
Schläuche aus Polyethylen niedriger Dichte können in einem begrenzten Temperaturbereich zwischen -40°C und +60°C verwendet werden. Schläuche aus Polyethylen für pneumatische Anwendungen werden in der Qualität LD PE (Low Density) extrudiert.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Material Schlauch
Polyethylen geringer Dichte
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Grau
Min. Berstdruck
32 bar