Eriks
FLEXION

FLEXION Kunststoffschlauch Polyethylen geringer Dichte 12mmx8mm Schwarz Rollenlänge: 50m

  • ERIKS:14403319
Image 1
Schläuche aus Polyethylen niedriger Dichte können in einem begrenzten Temperaturbereich zwischen -40°C und +60°C verwendet werden. Schläuche aus Polyethylen für pneumatische Anwendungen werden in der Qualität LD PE (Low Density) extrudiert.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Material Schlauch
Polyethylen geringer Dichte
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
12 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Schwarz
Min. Berstdruck
32 bar