Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Material Schlauch | Polyethylen geringer Dichte |
Innendurchmesser | 8 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Grau |
Min. Berstdruck | 18 bar |