Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Material Schlauch | Polyamid 12 |
Innendurchmesser | 3 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 5 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Natur |
Min. Berstdruck | 110 bar |