26,91 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
31,48 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Material Schlauch | Polyamid 12 |
Innendurchmesser | 2.5 mm |
Wandstärke | 0.75 mm |
Außendurchmesser | 4 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Natur |
Min. Berstdruck | 102 bar |