Eriks
FLEXION

FLEXION Kunststoffschlauch Polyamid 12 16mmx12mm Hellblau Rollenlänge: 50m

  • ERIKS:14402553
Image 1
Diese Schläuche werden aus Polyamid 12 (PA12) hergestellt, einem mehrwertigen Werkstoff, der aus Erdöl gewonnen wird. Die Rohre entsprechen den Normen DIN 73378 und DIN 74324 und zeichnen sich durch eine hervorragende mechanische und chemische Beständigkeit von -40 °C bis + 130 °C aus.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Material Schlauch
Polyamid 12
Innendurchmesser
12 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
16 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 130 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Hellblau
Min. Berstdruck
63 bar