Eriks
FLEXION

FLEXION Kreuzadapter Stahl JIC-m XU-10JM

  • ERIKS:11484291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Kreuzadapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

22,64 €/ Stückexkl. MwSt

26,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
XU-JM
Hersteller ID
XU-10JM
Form
Kreuzstück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
240 bar