Eriks
FLEXION

FLEXION Kreuzadapter Stahl JIC-m XU-08JM

  • ERIKS:11484288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Kreuzadapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

18,80 €/ Stückexkl. MwSt

22,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
XU-JM
Hersteller ID
XU-08JM
Form
Kreuzstück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
310 bar