Eriks
FLEXION

FLEXION Hydraulikschlauch H203E-12

  • ERIKS:12772413
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
H203E
Code
H203E-12
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Außendurchmesser
27.8 mm
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Betriebssdruck
28 MPa
Max. Betriebsdruck
4061 psi
Min. Biegeradius
160 mm
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Aussendecke Qualität
Flexion Enduro
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C