Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Typ | H203E |
Code | H203E-05 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
Außendurchmesser | 14.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Max. Betriebssdruck | 42 MPa |
Max. Betriebsdruck | 6092 psi |
Min. Biegeradius | 60 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Aussendecke Qualität | Flexion Enduro |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |