Eriks
FLEXION

FLEXION Hohlschraube metrisch ZFABJMB16

  • ERIKS:14524131
  • Hersteller:ZFABJMB16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,87 €/ Stückexkl. MwSt

3,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 175Mindestbestellmenge: 175

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
BJMB
Hersteller ID
ZFABJMB16
Form
Banjo Bolzen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 16x1.5
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar