2,28 €/ Stückexkl. MwSt
2,67 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 300Mindestbestellmenge: 300
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | BJMB |
Hersteller ID | ZFABJMB14 |
Form | Banjo Bolzen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 14x1.5 |
Max. Betriebsdruck in Bar | 200 bar |