Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Schottadapter Stahl ORFS-m/ORFS-m STR-32FM-32FM-BH

  • ERIKS:11484382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Schottadapter
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

125,26 €/ Stückexkl. MwSt

146,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-FM-FM-BH
Hersteller ID
STR-32FM-32FM-BH
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
2"-12 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
2"-12 UN (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar