Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Schottadapter Stahl ORFS-m/ORFS-m STR-21FM-21FM-BH

  • ERIKS:11484379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Schottadapter
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

43,66 €/ Stückexkl. MwSt

51,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-FM-FM-BH
Hersteller ID
STR-21FM-21FM-BH
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.11/16"-12 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.11/16"-12 UN (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
275 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,55 €/ Stückexkl. MwSt

0,64 €inkl. MwSt

60734 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026