Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Schottadapter Stahl ORFS-m/ORFS-m STR-13FM-13FM-BH

  • ERIKS:11484370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Schottadapter
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

16,19 €/ Stückexkl. MwSt

18,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-FM-FM-BH
Hersteller ID
STR-13FM-13FM-BH
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1"-14 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1"-14 UN (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
413 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,37 €/ Stückexkl. MwSt

0,43 €inkl. MwSt

99539 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026