Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Schottadapter Stahl JIC-m/JIC-m STR-12JM-12JM-BH

  • ERIKS:11484096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Schottadapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

13,38 €/ Stückexkl. MwSt

15,65 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-JM-BH
Hersteller ID
STR-12JM-12JM-BH
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/16"-12 UN (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
240 bar
Ersatzteile & Zubehör

2,43 €/ Stückexkl. MwSt

2,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027