Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Schottadapter Stahl JIC-m/JIC-m STR-08JM-08JM-BH

  • ERIKS:11484090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Schottadapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

4,44 €/ Stückexkl. MwSt

5,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-JM-BH
Hersteller ID
STR-08JM-08JM-BH
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4"-16 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
310 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,94 €/ Stückexkl. MwSt

2,27 €inkl. MwSt

387 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026