Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Schottadapter Stahl JIC-m/JIC-m STR-06JM-06JM-BH

  • ERIKS:11484087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Schottadapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

4,08 €/ Stückexkl. MwSt

4,77 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-JM-BH
Hersteller ID
STR-06JM-06JM-BH
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
9/16"-18 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
345 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,18 €/ Stückexkl. MwSt

1,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027