Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Schottadapter Stahl JIC-m/JIC-m STR-04JM-04JM-BH

  • ERIKS:11484081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Schottadapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

4,26 €/ Stückexkl. MwSt

4,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-JM-BH
Hersteller ID
STR-04JM-04JM-BH
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
7/16"-20 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
345 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,56 €/ Stückexkl. MwSt

1,83 €inkl. MwSt

1451 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026