Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Schottadapter Stahl BSPP-m/BSPP-m STR-16BM60-16BM60-BH

  • ERIKS:11483598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Schottadapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

13,41 €/ Stückexkl. MwSt

15,69 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BM60-BM60-BH
Hersteller ID
STR-16BM60-16BM60-BH
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar
Ersatzteile & Zubehör

4,83 €/ Stückexkl. MwSt

5,65 €inkl. MwSt

4940 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

FLEXION Kontermutter Stahl BSPP-f NUT-16BFF-BH

  • ERIKS:13656041
  • Manufacturer:NUT-16BFF-BH

5,55 €/ Stückexkl. MwSt

6,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027