Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Schottadapter Stahl BSPP-m/BSPP-m STR-12BM60-12BM60-BH

  • ERIKS:11483595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Schottadapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

6,96 €/ Stückexkl. MwSt

8,14 €inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BM60-BM60-BH
Hersteller ID
STR-12BM60-12BM60-BH
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar
Ersatzteile & Zubehör

2,43 €/ Stückexkl. MwSt

2,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027
Product Image

FLEXION Kontermutter Stahl BSPP-f NUT-12BFF-BH

  • ERIKS:14594625
  • Manufacturer:NUT-12BFF-BH
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden