7,98 €/ Stückexkl. MwSt
9,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-BM60-BH |
Hersteller ID | STR-10BM60-10BM60-BH |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 5/8" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 5/8" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 315 bar |