Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Schottadapter Stahl BSPP-m/BSPP-m STR-08BM60-08BM60-BH

  • ERIKS:11483589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Schottadapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

3,84 €/ Stückexkl. MwSt

4,49 €inkl. MwSt

140 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BM60-BM60-BH
Hersteller ID
STR-08BM60-08BM60-BH
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
315 bar
Ersatzteile & Zubehör

2,05 €/ Stückexkl. MwSt

2,40 €inkl. MwSt

4955 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

FLEXION Kontermutter Stahl BSPP-f NUT-08BFF-BH

  • ERIKS:15117252
  • Manufacturer:NUT-08BFF-BH
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden