Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Schottadapter Stahl BSPP-m/BSPP-m STR-06BM60-06BM60-BH

  • ERIKS:11483586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Schottadapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

2,40 €/ Stückexkl. MwSt

2,81 €inkl. MwSt

229 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BM60-BM60-BH
Hersteller ID
STR-06BM60-06BM60-BH
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,81 €/ Stückexkl. MwSt

2,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

FLEXION Kontermutter Stahl BSPP-f NUT-06BFF-BH

  • ERIKS:13656038
  • Manufacturer:NUT-06BFF-BH

0,93 €/ Stückexkl. MwSt

1,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027