Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Schott-Adapter Stahl ORFS-m/UNF-m STR-24FM-32UM-OB-BH

  • ERIKS:11484509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

46,30 €/ Stückexkl. MwSt

54,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-FM-UM-OB-BH
Hersteller ID
STR-24FM-32UM-OB-BH
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.7/8"-12 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
2"-12 UN
Verstellbar
Ja
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar