Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Schott-Adapter Stahl ORFS-m/UNF-m STR-10FM-13UM-OB-BH

  • ERIKS:11484498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,57 €/ Stückexkl. MwSt

18,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-FM-UM-OB-BH
Hersteller ID
STR-10FM-13UM-OB-BH
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1"-14 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" - 14 UN
Verstellbar
Ja
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar