16,67 €/ Stückexkl. MwSt
19,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-FM-UM-OB-BH |
Hersteller ID | STR-04FM-06UM-OB-BH |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 7/16"-20 UNF (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 9/16"-18 UNF |
Verstellbar | Ja |
Max. Betriebsdruck in Bar | 630 bar |