Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Verlängerung BSPP-m/BSPP-m STRL-16BM60-16BM60-84L

  • ERIKS:11483580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verlängerung
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

16,41 €/ Stückexkl. MwSt

19,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STRL-BM60-BM60
Hersteller ID
STRL-16BM60-16BM60-84L
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Lange Ausführung
Ja
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar