Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Verlängerung BSPP-m/BSPP-m STRL-12BM60-12BM60-73L

  • ERIKS:11483578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verlängerung
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

10,20 €/ Stückexkl. MwSt

11,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STRL-BM60-BM60
Hersteller ID
STRL-12BM60-12BM60-73L
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Lange Ausführung
Ja
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar