Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Verlängerung BSPP-m/BSPP-m STRL-06BM60-06BM60-50L

  • ERIKS:11483572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verlängerung
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

4,56 €/ Stückexkl. MwSt

5,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STRL-BM60-BM60
Hersteller ID
STRL-06BM60-06BM60-50L
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Lange Ausführung
Ja
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar