31,52 €/ Stückexkl. MwSt
36,88 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-FM-UM-OB |
Hersteller ID | STR-32FM-24UM-OB |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 2"-12 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.7/8" - 12 UN |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 140 bar |
0,67 €/ Stückexkl. MwSt
0,78 €inkl. MwSt
41820 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026