22,70 €/ Stückexkl. MwSt
26,56 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-FM-UM-OB |
Hersteller ID | STR-21FM-20UM-OB |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.11/16"-12 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.5/8" - 12 UN |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 170 bar |
0,55 €/ Stückexkl. MwSt
0,64 €inkl. MwSt
60734 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026