Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl ORFS-m/UNF-m STR-13FM-10UM-OB

  • ERIKS:11484522
Image 1
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • UNF/UN Außengewinde
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

10,76 €/ Stückexkl. MwSt

12,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-FM-UM-OB
Hersteller ID
STR-13FM-10UM-OB
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1"-14 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
7/8" - 14 UNF
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
240 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,37 €/ Stückexkl. MwSt

0,43 €inkl. MwSt

99539 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026