Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl ORFS-m/UNF-m STR-06FM-04UM-OB

  • ERIKS:11484513
Image 1
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • UNF/UN Außengewinde
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

6,36 €/ Stückexkl. MwSt

7,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-FM-UM-OB
Hersteller ID
STR-06FM-04UM-OB
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
7/16" - 20 UNF
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
345 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,28 €/ Stückexkl. MwSt

0,33 €inkl. MwSt

337394 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026