33,80 €/ Stückexkl. MwSt
39,55 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-FM-FM |
Hersteller ID | STR-32FM-32FM |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 2"-12 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 2"-12 UN (ORFS) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |