24,38 €/ Stückexkl. MwSt
28,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-FM-FM |
Hersteller ID | STR-21FM-21FM |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.11/16"-12 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.11/16"-12 UN (ORFS) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 275 bar |
0,55 €/ Stückexkl. MwSt
0,64 €inkl. MwSt
60734 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026