10,50 €/ Stückexkl. MwSt
12,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-FM-FM |
Hersteller ID | STR-11FM-11FM |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 413 bar |
0,33 €/ Stückexkl. MwSt
0,39 €inkl. MwSt
65766 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026