Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl ORFS-m/ORFS-m STR-09FM-09FM

  • ERIKS:11484089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

9,12 €/ Stückexkl. MwSt

10,67 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-FM-FM
Hersteller ID
STR-09FM-09FM
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
11/16"-16 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
11/16"-16 UN (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
413 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,30 €/ Stückexkl. MwSt

0,35 €inkl. MwSt

358401 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026