Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl ORFS-m/ORFS-fs STR-15FM-32FFS

  • ERIKS:11484233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • UNF/UN Innengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

25,22 €/ Stückexkl. MwSt

29,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-FM-FFS
Hersteller ID
STR-15FM-32FFS
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.7/16"-12 UN(ORFS)
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
2"-12 UN (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar