13,35 €/ Stückexkl. MwSt
15,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-FM-FFS |
Hersteller ID | STR-13FM-15FFS |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1"-14 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 1.7/16"-12 UN (ORFS) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 400 bar |