8,07 €/ Stückexkl. MwSt
9,44 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-FM-FFS |
Hersteller ID | STR-13FM-14FFS |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1"-14 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 413 bar |
0,37 €/ Stückexkl. MwSt
0,43 €inkl. MwSt
99539 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026