Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl ORFS-m/ORFS-fs STR-11FM-15FFS

  • ERIKS:11484218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • UNF/UN Innengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

13,10 €/ Stückexkl. MwSt

15,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 95Mindestbestellmenge: 95

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-FM-FFS
Hersteller ID
STR-11FM-15FFS
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
13/16"-16 UNF (ORFS)
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1.7/16"-12 UN (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar