Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl ORFS-m/ORFS-fs STR-06FM-09FFS

  • ERIKS:11484187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • UNF/UN Innengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

4,47 €/ Stückexkl. MwSt

5,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-FM-FFS
Hersteller ID
STR-06FM-09FFS
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (ORFS)
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
11/16"-16 UN (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
413 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,28 €/ Stückexkl. MwSt

0,33 €inkl. MwSt

337394 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026