9,27 €/ Stückexkl. MwSt
10,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-FM-NT |
Hersteller ID | STR-14FM-08NT |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 630 bar |