4,83 €/ Stückexkl. MwSt
5,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-FM-NT |
Hersteller ID | STR-11FM-06NT |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 630 bar |