64,56 €/ Stückexkl. MwSt
75,54 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-FM-BM-OR |
Hersteller ID | STR-32FM-24BM-OR |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 2"-12 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |
0,67 €/ Stückexkl. MwSt
0,78 €inkl. MwSt
41820 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026