16,79 €/ Stückexkl. MwSt
19,64 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-FM-BM-OR |
Hersteller ID | STR-15FM-16BM-OR |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.7/16"-12 UN(ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 400 bar |
0,47 €/ Stückexkl. MwSt
0,55 €inkl. MwSt
37276 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026