Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl ORFS-m/BSPP-m STR-15FM-12BM-OR

  • ERIKS:11484922
Image 1
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • BSPP Außengewinde
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

16,37 €/ Stückexkl. MwSt

19,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-FM-BM-OR
Hersteller ID
STR-15FM-12BM-OR
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.7/16"-12 UN(ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,47 €/ Stückexkl. MwSt

0,55 €inkl. MwSt

37276 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026