Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl ORFS-m/BSPP-m STR-14FM-08BM-OR

  • ERIKS:11484910
Image 1
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • BSPP Außengewinde
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

17,87 €/ Stückexkl. MwSt

20,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-FM-BM-OR
Hersteller ID
STR-14FM-08BM-OR
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.3/16"-12 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,41 €/ Stückexkl. MwSt

0,48 €inkl. MwSt

49744 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026